text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kotva pre veľké zaťaženie ta m6


Těžká kotva fischer TA M je vnitřní závitová kotva pro předsazenou montáž z pozinkované oceli. Při montáži se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná ji proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v

Položka č. 90245FIS
Priemer
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 65
Dĺžka (mm) 49
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M6
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 65
Dĺžka (mm) 49
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 0
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 11.478
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžká kotva fischer TA M je vnitřní závitová kotva pro předsazenou montáž z pozinkované oceli. Při montáži se kužel vtáhne do rozpěrné objímky a rozpíná ji proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 90245FIS
EAN 4006209902455
UBB 500616784913
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 90245
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.