text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kotva ťažká ta m6 s/10


Těžká kotva fischer TA M-S je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, sys

Položka č. 90249FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 10
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 65
Dĺžka (mm) 49
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 60 mm
Šírka kľúča (mm) 10
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 65
Dĺžka (mm) 49
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 25.18
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Popis

Těžká kotva fischer TA M-S je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 90249FIS
EAN 4006209902493
UBB 500616785332
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 90249
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.