text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 kĺbové upevnenie

Položka č. 50326FIS
Priemer
Dĺžka
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 180
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 30

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 180 mm
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 180
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 30
Max. hrúbka dosky (mm) 90
Min. hĺbka dutiny (mm) 140
S podložkou Áno
So šesťhrannou maticou Áno
So žaluďovou maticou Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Popis

Pomocí kloubového upevnění fischer KM 10 se upevňují umyvadla a pisoáry do instalačních a dutinových stěn. Kloubové upevnění se zasune do vyvrtaného otvoru v předsazené instalaci a za deskou se samostatně vyklopí. To nevyžaduje speciální montážní nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci.

Čísla materiálu

Položka č. 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 50326
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.