text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 6


Pomocí přepínače fischer lze komponenty KDR upevnit do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloub se zasouvá do vyvrtaného otvoru v předem připravené instalaci a za deskou se samostatně odklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci. Přepínač je op

Položka č. 26439FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 130
Veľkosť závitu (metrická) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 100 mm
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 130
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Max. hrúbka dosky (mm) 35
Min. hĺbka dutiny (mm) 70
S podložkou Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Popis

Pomocí přepínače fischer lze komponenty KDR upevnit do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloub se zasouvá do vyvrtaného otvoru v předem připravené instalaci a za deskou se samostatně odklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci. Přepínač je opatřen praktickým kulatým háčkem.

Čísla materiálu

Položka č. 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 26439
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.