Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Pridať do katalógu
Položka č.
26438FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn
So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm)
130
Veľkosť závitu (metrická)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
70 mm
Dizajn
So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm)
130
Veľkosť závitu (metrická)
5
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
16
Max. hrúbka dosky (mm)
35
Min. hĺbka dutiny (mm)
70
S podložkou
Áno
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
48.876
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pomocí přepínače fischer lze komponenty KDR upevnit do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloub se zasouvá do vyvrtaného otvoru v předem připravené instalaci a za deskou se samostatně odklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci. Přepínač je opatřen praktickým kulatým háčkem.
Čísla materiálu
Položka č.
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
26438
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní