text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdh 6 kĺbové upevnenie

Položka č. 80186FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 130
Veľkosť závitu (metrická) 6

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 100 mm
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 130
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Max. hrúbka dosky (mm) 60
Min. hĺbka dutiny (mm) 70
S podložkou Áno
So šesťhrannou maticou Áno
So žaluďovou maticou Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 56.795
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Popis

Pomocí kloubového upevnění fischer lze upevnit komponenty KD, jako jsou světla, do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloubové upevnění se zasune do vyvrtaného otvoru v předsazené instalaci a za deskou se samostatně vyklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou montáž.

Čísla materiálu

Položka č. 80186FIS
EAN 4006209801864
UBB 500616776752
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 80186
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.