text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 16 spona na káble

Položka č. 58136FIS
Dĺžka
Dizajn Dvojstranný
Vhodné pre počet káblov NYM 3x1,5 16
Dĺžka (mm) 230
Značka Fischer

technické údaje

Dĺžka 230 mm
Dizajn Dvojstranný
Vhodné pre počet káblov NYM 3x1,5 16
Dĺžka (mm) 230
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 16.18

Popis

Kabelová spona fischer KB je upevňovací řešení pro prostorově úsporné upevnění kabelů. Kabelová spona se upevňuje buď pomocí upevňovacího klipu fischer SD, nebo fischer Hammerfix N 6 F. Při montáži pomocí klipu ClipFix SD není k upevnění potřeba žádný další šroub. Při montáži pomocí Hammerfix N se šroub s hřebíkem při zarážení do upevňovacího pouzdra rozpíná proti stěně vyvrtaného otvoru. Kabelová spona fischer KB je ideální pro bezpečné upevnění několika jednotlivých kabelů - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Položka č. 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 58136
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.