Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
59043FIS
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
Fischer juss 6x90 nastaviteľná skrutka
Pridať do katalógu
Položka č.
59043FIS
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm)
6
Trieda kvality
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
90 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Priemer šachty (mm)
6
Trieda kvality
Iné
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
12.011
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stavitelný šroub fischer JUSS je speciální šroub se dvěma závity pro rychlou a plynule nastavitelnou montáž dřevěných konstrukcí. Samořezný šroub se zavádí skrz konstrukční prvek a paralelní závit přivádí konstrukční prvek k zemi. To znamená, že vzdálenost mezi komponentem a zemí lze plynule nastavovat opačným směrem otáčení. Stavitelný šroub fischer je ideální pro upevnění dřevěných podkonstrukcí z lamel o tloušťce 20 až 25 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
59043FIS
EAN
4006209590430
UBB
500616763057
UNSPSC
31161500
Číslo materiálu výrobcu
59043
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní