text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Injektážne kartuše 2 x FIS MR Plus nozzles VS150C


Nerozpínavý chemický kotvící systém pro profesionální a poloprofesionální aplikace. Hybridní pryskyřičná malta bez styrenů. 2 komponenty jsou bezpečně smíseny uvnitř statického mixeru. Snadná výměna statického mixeru umožňuje opětovné použití již otevřených zásobníků. Pro hospodárné využití je potřebný nízký aplikační tlak. Včetně výtlačného pístku a 2 statických mixerů. Obsah: 145 ml. Lze vytlačit ze zásobníku pomocí konvenčních pistolí na těsnivo.

Položka č.
Značka Fischer
Obsah (ml) 145
Schválenie ETA Option 1
Typ trysky FIS MR Plus
Váha kusu (g) 300
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Fischer
Obsah (ml) 145
Schválenie ETA Option 1
Typ trysky FIS MR Plus
Váha kusu (g) 300
Info VS150C= ETA12 x FIS MR Plus nozzles

Rozmery

Typ VS150C

Čísla materiálu

Položka č. 63060.000.150
EAN 4006209453025
UBB 950372103909
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 045302

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.