text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hv36 gelochtová izolačná kotva


Pozinkovaný izolační kotouč fischer HV 36 děrovaný se používá v kombinaci s 5 mm šroubem. To znamená, že do dřeva a dřevěných materiálů lze upevnit izolační desky extrémně odolné proti stlačení.

Položka č. 4286FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm) 36
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 60 mm
Dĺžka (mm) 36
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 3.5
Kotouč ø (mm) 36
Váha kusu (g) 4.231

Popis

Pozinkovaný izolační kotouč fischer HV 36 děrovaný se používá v kombinaci s 5 mm šroubem. To znamená, že do dřeva a dřevěných materiálů lze upevnit izolační desky extrémně odolné proti stlačení.

Čísla materiálu

Položka č. 4286FIS
EAN 4000657042862
UBB 500616724604
UNSPSC 30140000
Číslo materiálu výrobcu 4286
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.