text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hmoždenka do múru typ SX Plast Nylon (polyamid) SX SX12

Položka č.
Priemer
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX
Váha kusu (g) 4.25
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Při použití šroubů do dřevotřísky by měly být hodnoty sníženy o 30 %.
  • Vzhledem k možným odchylkám kvality spoje se hodnoty vztahují pouze na upevnění do cihlového zdiva.SX

technické údaje

Priemer 12 mm
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. SX
Váha kusu (g) 4.25
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Při použití šroubů do dřevotřísky by měly být hodnoty sníženy o 30 %.
  • Vzhledem k možným odchylkám kvality spoje se hodnoty vztahují pouze na upevnění do cihlového zdiva.SX

Rozmery

Tehla ≥ Mz12 0.71
Pórobetón ≥ G2 0.14
Pórobetón ≥ G4 0.44
Srutky do drevotriesky 8
Betón ≥ C20/25 1.71
D (mm) 12
Hĺbka vrtáka (min.) 80
Vrták ø 12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12 0.35
L (mm) 60
Vápenno-piesková tehla ≥ KS12 1.71
Typ SX 12
Vetrací kameň ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.26

Čísla materiálu

Položka č. 63120.120.001
EAN 4006209700129
UBB 950372102349
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 070012

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.