Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
62326FIS
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
Fischer hm 5x65 h upevnenie dutín
Pridať do katalógu
Položka č.
62326FIS
Ochrana povrchu
Zinková
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm)
65
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
71
So skrutkou
Nie
Veľkosť závitu (metrická)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Zinková
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm)
65
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
71
So skrutkou
Nie
Veľkosť závitu (metrická)
5
So závitom
Áno
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
10
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
22.482
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS kód
7318190090
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kovová kotva do dutin fischer HM-H je univerzální upevnění do dutin s úhlovým hákem pro všechny deskové stavební materiály. Upevnění se nastavuje pomocí montážních kleští fischer HM-Z 1 v předsazené instalaci. Upevňovací prvek se pomocí kleští zatáhne do dutiny proti deskovému stavebnímu materiálu. V tomto případě se rozpěrná ramena vyklopí a přitlačí na rubovou stranu desky. Alternativně je možná také ruční montáž. Kovová kotva do dutiny HM-H je vhodná k upevnění světel, obrazů a lehkých nástěnných polic ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
62326FIS
EAN
4048962164930
UBB
500616770631
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
519781
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní