Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
20959FIS
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
Fischer gwb textilný popruh
Pridať do katalógu
Položka č.
20959FIS
Dĺžka
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Perforácia
Okrúhly
Trieda kvality
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
105 mm
Farba
Iné
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Perforácia
Okrúhly
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Prerušovacie zaťaženie (N)
1
Priemer perforácie (mm)
6.5
Šírka perforácie (mm)
1
Dĺžka perforácie (mm)
1
Počet radov perforácie
1
Smer perforačných otvorov
Pozdĺžne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
82.67
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Textilní páska fischer GWB je upevňovací prvek vyrobený z polypropylenu. Pásku lze přímo z role nastříhat na požadovaný rozměr a připevnit ji k zemi pomocí kotevní sady fischer Hammerset EA. Alternativně lze textilní pásku použít k dočasnému upevnění.
Čísla materiálu
Položka č.
20959FIS
EAN
4006209209592
UBB
500616798129
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
20959
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní