text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12x350 lešenársky záves s okom


Šroub s okem fischer GS z pozinkované oceli je spolu s rozpěrnou hmoždinkou fischer S 14 ROE vhodný k upevnění do betonu a plných cihel. Pro zdivo z dutých stavebních materiálů a pórobetonu se doporučuje použít rámové upevnění S 16 H R. Označení šroubů zajišťuje vizuální kontrolu při montáži a zabraňuje nechtěnému ulomení oka. Šroub s okem fischer je id

Položka č. 80962FIS
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka šachty (mm) 350
Priemer šachty (mm) 12
Vnútorný priemer oka (mm) 23
Značka Fischer
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka šachty (mm) 350
Priemer šachty (mm) 12
Vnútorný priemer oka (mm) 23
Značka Fischer
Vhodné na S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Váha kusu (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Popis

Šroub s okem fischer GS z pozinkované oceli je spolu s rozpěrnou hmoždinkou fischer S 14 ROE vhodný k upevnění do betonu a plných cihel. Pro zdivo z dutých stavebních materiálů a pórobetonu se doporučuje použít rámové upevnění S 16 H R. Označení šroubů zajišťuje vizuální kontrolu při montáži a zabraňuje nechtěnému ulomení oka. Šroub s okem fischer je ideální pro upevnění fasádních lešení, kabelů nebo řetězů.

Čísla materiálu

Položka č. 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80962
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.