text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gps 1/2“ základná doska

Položka č. 79672FIS
Dĺžka
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Značka Fischer
Váha kusu (g) 163.22

technické údaje

Dĺžka 120 mm
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Značka Fischer
Váha kusu (g) 163.22
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Základní deska fischer GPS je upevňovací prvek s navařenou závitovou objímkou. To znamená, že ostatní upevňovací prvky instalačního systému fischer lze připevnit k zemi nebo k montážnímu kanálu. Základní deska je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a pozinkovaná v souladu s normou DIN EN 10111.

Čísla materiálu

Položka č. 79672FIS
EAN 4006209796726
UBB 500616855796
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79672
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.