text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/27 kovová omietková zástrčka+skrutka

Položka č. 40434FIS
Priemer
Dĺžka
Farba Iné
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Zinková

technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 50 mm
Farba Iné
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Áno
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Nie
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 7.361
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Popis

Upevňovací šroub fischer GKM 27 do sádrokartonu je vyroben z kovu. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje buď ručně, nebo pomocí akumulátorového šroubováku tak, aby byla v sádrokartonu v jedné rovině s povrchem. U jednodeskových sádrokartonových desek není předvrtání nutné. U sádrovláknitých desek a dvouplášťových sádrokartonových desek by se mělo předvrtání provést vrtákem Ø 8 mm. fischer GKM 27 je kompletně dodáván s vrutem do dřevotřísky se zápustnou hlavou. Je proto univerzálně vhodný pro rychlou a bezpečnou montáž světel, elektroinstalací a interiérových doplňků.

Čísla materiálu

Položka č. 40434FIS
EAN 4006209404348
UBB 500616724117
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 40434
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.