text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm kovová omietkab.zátka


Upevňovací prvek fischer pro sádrokarton GKM je vyroben z kovu. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje buď ručně, nebo pomocí akumulátorového šroubováku tak, aby byla v sádrokartonu v jedné rovině s povrchem. U jednodeskových sádrokartonových desek není předvrtání nutné. U sádrovláknitých desek a dvouplášťových sádrokartonových desek by se mělo

Položka č.
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Nie
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Nie
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Nie
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 410

Popis

Upevňovací prvek fischer pro sádrokarton GKM je vyroben z kovu. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje buď ručně, nebo pomocí akumulátorového šroubováku tak, aby byla v sádrokartonu v jedné rovině s povrchem. U jednodeskových sádrokartonových desek není předvrtání nutné. U sádrovláknitých desek a dvouplášťových sádrokartonových desek by se mělo předvrtání provést vrtákem Ø 8 mm. Do fischer GKM lze upevnit vruty do dřeva, samořezné vruty a vruty do dřevotřískových desek o tloušťce 4 až 5 mm a také různé háčky a očka. Je proto univerzálně vhodný pro rychlou a bezpečnou montáž světel, elektroinstalací a interiérových doplňků.

Čísla materiálu

Položka č. 63134.000.001
EAN 4006209245569
UBB 500729311372
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 24556

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.