text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gk zelená zátka do sadrokartónu


Minimálně polovina materiálů použitých k výrobě granulátu pro výrobu sádrokartonové kotvy fischer GK Green je získána z udržitelných surovin. Ty nekonkurují pěstebním plochám pro potraviny a krmiva. Sádrokartonová kotva GK Green má stejné užitné vlastnosti a nosnost jako originál. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje pomocí nastavovacího nástr

Položka č.
Priemer
Farba Sivá
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Ambalat la 90
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Farba Sivá
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 22
Materiál Plast
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Nie
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Farba Zelená
Materiál Plast
Typ č. GK
Váha kusu (g) 124

Popis

Minimálně polovina materiálů použitých k výrobě granulátu pro výrobu sádrokartonové kotvy fischer GK Green je získána z udržitelných surovin. Ty nekonkurují pěstebním plochám pro potraviny a krmiva. Sádrokartonová kotva GK Green má stejné užitné vlastnosti a nosnost jako originál. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje pomocí nastavovacího nástroje, který je součástí dodávky akumulátorového šroubováku, tak, aby byla v sádrokartonu v jedné rovině s povrchem. Pro tloušťky desek do 15 mm není nutné žádné předběžné vrtání. Šroub fischer GK Green snese šrouby do dřeva, plechu a dřevotřísky o průměru 4 až 5 mm i různé háčky a očka. Je proto univerzálně vhodný pro rychlou a bezpečnou montáž obrazů, světel a elektroinstalací.

Čísla materiálu

Položka č. 63237.000.022
EAN 4048962199918
UBB 500728221796
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 524868

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.