text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 14x80 zykon vrták


Speciální vrták pro vytváření podřezaných otvorů v betonu pro zpracování podřezaných kotev Zykon FZA, FZA-I a FZEA. Vrták s dorazovou deskou a kloubem pro rychlé, schválení vyhovující vytváření kuželových podřezaných otvorů.

Objednací číslo 60629FIS
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Fischer
Pro typ FZA 14 x 80 M10 D/20
Váha kusu (g) 255.8
Komoditní kód 82075030

Popis

Speciální vrták pro vytváření podřezaných otvorů v betonu pro zpracování podřezaných kotev Zykon FZA, FZA-I a FZEA. Vrták s dorazovou deskou a kloubem pro rychlé, schválení vyhovující vytváření kuželových podřezaných otvorů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60629FIS
EAN 4006209606292
UBB 500616765607
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 60629
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.