text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x60 zykon vrták


Speciální vrták pro vytváření podřezaných otvorů v betonu pro zpracování podřezaných kotev Zykon FZA, FZA-I a FZEA. Vrták s dorazovou deskou a kloubem pro rychlé, schválení vyhovující vytváření kuželových podřezaných otvorů.

Položka č. 60625FIS
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 60
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Fischer
Pre typ FZA 12 x 60 M8 D/10
Váha kusu (g) 215.5

Popis

Speciální vrták pro vytváření podřezaných otvorů v betonu pro zpracování podřezaných kotev Zykon FZA, FZA-I a FZEA. Vrták s dorazovou deskou a kloubem pro rychlé, schválení vyhovující vytváření kuželových podřezaných otvorů.

Čísla materiálu

Položka č. 60625FIS
EAN 4006209606254
UBB 500616765458
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 60625
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.