text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 10x40 m8 zp kladivová kotva

Položka č. 47303FIS
Dĺžka
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Materiálová objímka Oceľ
Dĺžka (mm) 43

technické údaje

Dĺžka 43 mm
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Materiálová objímka Oceľ
Dĺžka (mm) 43
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 15.28
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Popis

Kladívková kotva fischer ZYKON FZEA II je kotva s vnitřním závitem z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje při časově úsporné průchozí montáži. Dilatační pouzdra se zarážejí pomocí osazovacího nástroje FZED Plus tak, že se nad kužel zarazí vnitřní dilatační kolík. Tím se podříznutý vrtaný otvor vyplní pozitivním uložením. Kladivová kotva fischer ZYKON FZEA II je vhodná pro jednobodové upevnění potrubí, podhledů a sprinklerových systémů ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 47303FIS
EAN 4006209473030
UBB 500616735261
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 47303
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.