Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60675FIS
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
Fischer fza 22x125 m16 d/25 r podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
60675FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka
156
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M16
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka
156
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
22
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
22
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
100
Počet matíc
0
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
25
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
ETA-Certifikát
Yes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Průchozí kotva fischer ZYKON FZA-D je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podseknutého otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje při průchozí montáži. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Průvlaková kotva fischer ZYKON FZA-D je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
60675FIS
EAN
4006209606735
UBB
500616767504
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60675