Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60725FIS
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
Fischer fza 22x125 m16/60 zp podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
60725FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka
209
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M16
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka
209
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
22
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Koniec závitu
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
125
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
60
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
ETA-Certifikát
Yes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroubová kotva fischer ZYKON je kotva vyrobená z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, zábradlí a strojů ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
60725FIS
EAN
4006209607213
UBB
500616768262
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60725