text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m16/60 r podrezávacia kotva

Položka č. 60768FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 209
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16

technické údaje

Priemer M16
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka (mm) 209
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 22
Počet podložiek 1
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 125
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 60
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 493.95

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60768FIS
EAN 4006209607671
UBB 500616768916
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60768
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.