text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m12 i r podrezávacia kotva

Položka č. 60770FIS
Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 80
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 22

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 80
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 22
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 125
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 340.72

Popis

Vnitřní závitová kotva fischer ZYKON FZA-I je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vysune pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Kotva fischer ZYKON s vnitřním závitem FZA-I je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, schodišť a dočasné upevnění ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60770FIS
EAN 4006209607671
UBB 500616769179
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60770
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.