Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60782FIS
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
Fischer fza 22x100 m16/60 r podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
60782FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (mm)
184
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M16
Šírka kľúča (mm)
24
Dĺžka (mm)
184
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
22
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
100
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
60
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
424.19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
60782FIS
EAN
4006209607817
UBB
500616769906
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60782