Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
60767FIS
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
Fischer fza 18x80 m12/55 r podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
60767FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (mm)
156
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M12
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (mm)
156
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
80
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
55
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
231.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
60767FIS
EAN
4006209607671
UBB
500616768833
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60767