text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 st r podrezávacia kotva

Položka č. 60687FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 114
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10

technické údaje

Priemer M10
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 114
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Počet podložiek 1
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 30
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 112.13

Popis

Kotva fischer ZYKON pro upevnění stupaček FZA ST je kotva z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jednom pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Kotva fischer ZYKON pro upevnění stupaček FZA ST je ideální pro upevnění stupaček ve vnějších prostorách ve zdivu kanálů v souladu s požadavky DIN.

Čísla materiálu

Položka č. 60687FIS
EAN 4006209606872
UBB 500616767926
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60687
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.