text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 m8 i zp podrezávacia kotva

Položka č. 60760FIS
Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 67.099

Popis

Vnitřní závitová kotva fischer ZYKON FZA-I je kotva vyrobená z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Vnitřní závitová kotva fischer ZYKON FZA-I je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, stropních instalací a konzol ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60760FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768429
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60760
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.