Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60786FIS
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
Fischer fza 14x60 m8 i r podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
60786FIS
Skrutkovací systém
Iné
Dĺžka (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Iné
Dĺžka (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Počet podložiek
0
Ustanovenie o upevnení
Iné
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
60
Počet matíc
0
Priechodná inštalácia
Nie
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
68.36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kotva s vnitřním závitem fischer ZYKON FZA-I je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podříznutého otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vysune pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Kotva fischer ZYKON s vnitřním závitem FZA-I je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, schodišť a dočasné upevnění ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
60786FIS
EAN
4006209607862
UBB
500616770227
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60786