text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 m10/25 r podrezávacia kotva

Položka č. 60779FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 102
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10

technické údaje

Priemer M10
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka (mm) 102
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Počet podložiek 1
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 25
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 107.94

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60779FIS
EAN 4006209607794
UBB 500616769740
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60779
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.