Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60686FIS
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
Fischer fza 14x40 st r podrezávacia kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
60686FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
16
Dĺžka (mm)
94
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M10
Šírka kľúča (mm)
16
Dĺžka (mm)
94
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
14
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
40
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Nie
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
30
Kvalita materiálu kotva
Iné
Kotva na ochranu povrchu
Neliečené
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Áno
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
90.795
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kotva fischer ZYKON pro upevnění stupaček FZA ST je kotva z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podseknutého otvoru v jednom pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Kotva fischer ZYKON pro upevnění stupaček FZA ST je ideální pro upevnění stupaček v rámci vnějších ploch v betonu v souladu s požadavky DIN.
Čísla materiálu
Položka č.
60686FIS
EAN
4006209606865
UBB
500616767843
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60686