text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m8/50 r podrezávacia kotva

Položka č. 60774FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka 114
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8

technické údaje

Priemer M8
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka 114
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 1
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 50
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60774FIS
EAN 4006209607749
UBB 500616769336
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60774
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.