text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m6 i r podrezávacia kotva

Položka č. 60784FIS
Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 40
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 50
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 42.928

Popis

Kotva fischer ZYKON s vnitřním závitem FZA-I je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vysune pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Kotva fischer ZYKON s vnitřním závitem FZA-I je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, schodišť a dočasné upevnění ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60784FIS
EAN 4006209607848
UBB 500616770144
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60784
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.