text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Fischer fza 10x40 m6/10 r podrezávacia kotva

Položka č. 60772FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka 60
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 6

technické údaje

Priemer M6
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka 60
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 1
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 60772FIS
EAN 4006209607725
UBB 500616769252
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60772
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.