text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/41/2,0 - 2m kanál

Položka č. 40390FIS
Dĺžka
Šírka 41
Výška 41
Hrúbka materiálu (mm) 2
S ozubením Áno

technické údaje

Dĺžka 2000 mm
Šírka 41
Výška 41
Hrúbka materiálu (mm) 2
S ozubením Áno
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 2000
Užitočné zaťaženie 1.94
Moment odporu Wy (cm³) 2.58
Moment odporu Wz (cm³) 3.75
Moment zotrvačnosti plochy Iy (cm4) 5.33
Plocha zotrvačnosti Iz (cm4) 7.69
Značka Fischer
Váha kusu (g) 3820
HS kód 7216918000

Popis

Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 41/2,0 - 2 m je montážní kanál s profilem U pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 2000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici kanálu bezpečné uchycení, které snese svislou instalaci a vysoké smykové zatížení. Různé tloušťky stěn kanálů umožňují hospodárnou instalaci kanálů. Stupnice na montážních kanálech zjednodušuje řezání a polohování součástí. Dlouhé drážky v kanálu umožňují větší flexibilitu při instalaci upevňovacích prvků.

Čísla materiálu

Položka č. 40390FIS
EAN 4006209403907
UBB 500616723952
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 40390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.