text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2 - 3m kanál

Položka č. 97660FIS
Dĺžka
Šírka 41
Výška 21
Hrúbka materiálu (mm) 2
S ozubením Áno

technické údaje

Dĺžka 3000 mm
Šírka 41
Výška 21
Hrúbka materiálu (mm) 2
S ozubením Áno
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 3000
Užitočné zaťaženie 0.49
Moment odporu Wy (cm³) 0.89
Moment odporu Wz (cm³) 2.27
Moment zotrvačnosti plochy Iy (cm4) 0.97
Plocha zotrvačnosti Iz (cm4) 4.66
Značka Fischer
Váha kusu (g) 4040

Popis

Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 21/2,0 - 3 m je montážní kanál s profilem U pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 3000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici kanálu bezpečné uchycení, které snese svislou instalaci a vysoké smykové zatížení. Různé tloušťky stěn kanálů umožňují hospodárnou instalaci kanálů. Stupnice na montážních kanálech zjednodušuje řezání a polohování součástí. Dlouhé drážky v kanálu umožňují větší flexibilitu při instalaci upevňovacích prvků.

Čísla materiálu

Položka č. 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 97660
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.