Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
40391FIS
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
Fischer fus 41/21/2,0 - 2m kanál
Pridať do katalógu
Položka č.
40391FIS
Dĺžka
Šírka
41
Výška
21
Hrúbka materiálu (mm)
2
S ozubením
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
2000 mm
Šírka
41
Výška
21
Hrúbka materiálu (mm)
2
S ozubením
Áno
Trieda kvality
Iné
Dĺžka
2000
Užitočné zaťaženie
0.49
Moment odporu Wy (cm³)
0.89
Moment odporu Wz (cm³)
2.27
Moment zotrvačnosti plochy Iy (cm4)
0.97
Plocha zotrvačnosti Iz (cm4)
4.66
Značka
Fischer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 21/2,0 - 2 m je montážní kanál s profilem U pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 2000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici kanálu bezpečné uchycení, které snese svislou instalaci a vysoké smykové zatížení. Různé tloušťky stěn kanálů umožňují hospodárnou instalaci kanálů. Stupnice na montážních kanálech zjednodušuje řezání a polohování součástí. Dlouhé drážky v kanálu umožňují větší flexibilitu při instalaci upevňovacích prvků.
Čísla materiálu
Položka č.
40391FIS
EAN
4006209403914
UBB
500616640461
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
40391
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní