text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 10x80/35 b zp nástrčná kotva

Položka č. 68504FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 94
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8

technické údaje

Priemer M8
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 94
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 35
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 57.7
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Popis

Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 68504FIS
EAN 4006209685044
UBB 500616686746
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 68504
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.