text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 10x55/10 b zp objímková kotva


Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevň

Položka č.
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 69
Dĺžka (mm) 69
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 69
Dĺžka (mm) 69
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 895

Popis

Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 68503

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.