Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
68505FIS
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
Fischer fsa 10x105/60 b zp nástrčná kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
68505FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
119
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M8
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
119
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
10
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Matice
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
40
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
60
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
67
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
t
fix
= Grip range
h
ef
= Effective anchorage depth
Min. t
d
= Recommended drilling depth
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nástrčná kotva fischer FSA-B je pozinkovaná ocelová kotva s maticí a podložkou pro konstrukční upevnění z pozinkované oceli. Kotva FSA-B se osazuje v časově úsporném průchozím provedení. Při utahování je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Prohlubně fungují jako deformační zóna, která přebírá skluz točivého momentu. Upevňovací prvek je tedy tažen směrem ke kotevní základně. Kotva fischer s nátrubkem FSA-B je ideální pro upevnění upevňovacích prvků, které nejsou z hlediska bezpečnosti relevantní, jako jsou žebříky, brány a dočasné upevnění v neprasklém betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
68505FIS
EAN
4006209685051
UBB
500616686829
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
68505
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní