text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m6/5 zp kotva na klince

Položka č. 44109FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 10
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 45
Dĺžka (mm) 50
Veľkosť závitu (metrická) 6

technické údaje

Priemer M6
Šírka kľúča (mm) 10
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 45
Dĺžka (mm) 50
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Vlastné vŕtanie Nie
Zóna ťahu pri zaťažení (kN) 1.2
So schválením Áno
Max. hrúbka upnutia (mm) 5
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 12.638
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Popis

Hřebíková kotva fischer FNA II 6 se závitem a přírubovou maticí je vyrobena z pozinkované oceli. Kotva FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí nebo předsazené montáži několika údery kladiva. Nainstalovaná FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II se závitem a přírubovou maticí je vhodná především k upevnění kovových svorek pro vedení a trubky ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 44109FIS
EAN 4006209441091
UBB 500616642855
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 44109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.