text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/60 r kotva na klince


Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z nerezové oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná kotva FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřeb

Položka č. 46025FIS
Dĺžka (mm) 97.5
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Vlastné vŕtanie Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 97.5
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Vlastné vŕtanie Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 60
Značka Fischer
Váha kusu (g) 23.762
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Popis

Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z nerezové oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná kotva FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřebíkovou hlavou je vhodná především pro upevnění montážních lišt a dřevěných nebo podkladních konstrukcí ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 46025FIS
EAN 4006209460252
UBB 500616650502
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 46025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.