Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
44117FIS
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
Fischer fna ii 6x30/50 zp kotva na klince
Pridať do katalógu
Položka č.
44117FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
90
Dĺžka (mm)
87.5
Veľkosť závitu (metrická)
6
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
6
Vlastné vŕtanie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
90
Dĺžka (mm)
87.5
Veľkosť závitu (metrická)
6
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
6
Vlastné vŕtanie
Nie
Zóna ťahu pri zaťažení (kN)
1.2
So schválením
Áno
Max. hrúbka upnutia (mm)
50
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
20.796
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z pozinkované oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Instalovaná kotva FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřebíkovou hlavou je vhodná především k upevnění protipožárních desek, drátěných a noniových závěsů ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
44117FIS
EAN
4006209441169
UBB
500616643689
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
44117
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní