text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/50 r kotva na klince


Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z nerezové oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná kotva FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřeb

Položka č. 46024FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 90
Dĺžka (mm) 87.5
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Vlastné vŕtanie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 90
Dĺžka (mm) 87.5
Veľkosť závitu (metrická) 6
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Vlastné vŕtanie Nie
So schválením Áno
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 21.641
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Popis

Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hlavou hřebíku je vyrobena z nerezové oceli. FNA II se nastavuje časově úsporným způsobem při průchozí montáži pouhými několika údery kladiva. Nainstalovaná kotva FNA II se při zatížení automaticky roztáhne. Kužel se poté vtáhne do rozpěrné svorky a rozpíná se proti stěně otvoru. Hřebíková kotva fischer FNA II 6 s hřebíkovou hlavou je vhodná především pro upevnění montážních lišt a dřevěných nebo podkladních konstrukcí ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 46024FIS
EAN 4006209460245
UBB 500616650437
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 46024
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.