text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb kladivová hlava - tlačný konektor


Konektory fischer systému masivních kanálů fischer FMS umožňují rychlé a snadné připojení k masivním profilům FMP. Tlačný konektor fischer FMHB s kladívkovou hlavou je vhodný jako prefabrikovaný konektor pro upevnění stavebních prvků. Spojovací prvky FMCE a FMCE-L zajišťují bezpečné spojení závitových tyčí, trubkových spojek nebo základových desek. Spoj

Položka č.
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 10679

Popis

Konektory fischer systému masivních kanálů fischer FMS umožňují rychlé a snadné připojení k masivním profilům FMP. Tlačný konektor fischer FMHB s kladívkovou hlavou je vhodný jako prefabrikovaný konektor pro upevnění stavebních prvků. Spojovací prvky FMCE a FMCE-L zajišťují bezpečné spojení závitových tyčí, trubkových spojek nebo základových desek. Spojovací prvky FMCE-L umožňují flexibilní připojení různých prvků, jako jsou základové desky nebo U-konzoly, pomocí otvorů s drážkou. Žárově pozinkované provedení se silnou povrchovou úpravou je vhodné pro venkovní instalace a do korozivního prostředí.

Čísla materiálu

Položka č. 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 547809

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.