text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmd8x38 kovová rozperná hmoždinka

Položka č. 61225FIS
Farba Iné
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Nie
Trieda kvality Iné

technické údaje

Farba Iné
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Zinková
So skrutkou Nie
Trieda kvality Iné
Dĺžka (mm) 38
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Hĺbka otvoru (mm) 46
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 6.73

Popis

Kovová dilatační zátka fischer FMD se osazuje do předsazené instalace. Vložením šroubu dojde k roztažení upevňovacího prvku a kovové zuby upevní prvek bezpečně ve stavebním materiálu. Kovové rozpěrné upevnění fischer FMD je obzvláště vhodné pro bezpečné upevnění plynových a vodovodních trubek, jakož i kabelových a potrubních svorek do plných a dutých stavebních materiálů a do pevných sádrokartonových desek.

Čísla materiálu

Položka č. 61225FIS
EAN 4006209612255
UBB 500616683289
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 61225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.