text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer ta m 8 inox


Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systé

Položka č. 508701FIS
Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 0
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Popis

Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 508701FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 508701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.