text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 + kerf


Vrták do zdiva s držákem SDS Plus je určen pro zpracování renovačních kotev fischer VBS 8.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 151

Popis

Vrták do zdiva s držákem SDS Plus je určen pro zpracování renovačních kotev fischer VBS 8.

Čísla materiálu

Položka č. 63447.080.120
EAN 4048962204698
UBB 500729343888
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 530686

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.