text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis vw plus 360 s (de,fr,nl) inj. malta


Vysoce výkonná malta fischer FIS V Plus je univerzální všestranný prostředek pro nejvyšší požadavky. Bezstyrenová hybridní vinylesterová malta s četnými upevňovacími prvky je schválena pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu a ve zdivu. Injektážní malta se však používá také se schválenými systémovými prvky pro spoje výztuže, sanační stěnovou v

Položka č.
Objem kazety (ml) 0
Značka Fischer
Schválenie ETA Option 1-7
Info
  • V360S=FIS= ETA1
  • VT380C=FIS= ETA7FIS V
Ambalat la 1

technické údaje

Objem kazety (ml) 0
Značka Fischer
Schválenie ETA Option 1-7
Info
  • V360S=FIS= ETA1
  • VT380C=FIS= ETA7FIS V

Rozmery

Typ VW PLUS 360 S

Popis

Vysoce výkonná malta fischer FIS V Plus je univerzální všestranný prostředek pro nejvyšší požadavky. Bezstyrenová hybridní vinylesterová malta s četnými upevňovacími prvky je schválena pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu a ve zdivu. Injektážní malta se však používá také se schválenými systémovými prvky pro spoje výztuže, sanační stěnovou vazbou fischer VBS 8, stěnovou vazbou fischer FWS II, která je odolná proti povětrnostním vlivům, a se stojatým instalačním systémem TherMax. Varianta FIS VS Plus Low Speed umožňuje prodloužení doby zpracování při vyšších teplotách zpracování nebo větší hloubce vrtání. Kratší doba vytvrzení varianty FIS VW Plus High Speed umožňuje rychlý postup prací i při nízkých teplotách.

Čísla materiálu

Položka č. 63051.002.360
EAN 4048962417715
UBB 500718363293
UNSPSC 31161619
Číslo materiálu výrobcu 558765

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.